- セット内容
- 長期保存主食1,長期保存副食1,長期保存甘味物1,長期保存飲料水500ml1,フォークスプーン1,発熱剤1,加熱袋1,防災士監修防災マニュアル1,簡易トイレセット3,ガーゼ付き救急絆創膏4,軍手・笛・ロープセット 1,多機能ツール1,体温計1,使い捨て下着2,マスク3,アルミシート1,ラジオ付き多機能自家発電ライト1,収納ポーチ1,雨衣 1
- 質量(kg)
- 1.9(内容物セット時)
- サイズ
- バッグ:直径21 × 高さ55cm,ショルダーベルト:60~120cm
- 素材
- ドライバッグ:ポリエステルABS