ソバーウエスト2.0 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色Hunter green
内容量1個注文コード05767926品番BSJ-5930RS2.0
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

釣りを通して環境に配慮した開発に取り組むBluestorm。
「Reシリーズ」は再生素材と自社の最新技術を用いることで生まれたサステナブルシリーズです。
Reソバーウエスト2.0は細いスティック形状です。
身体に触れる面積を減らした事により夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
ハルキーロバーツ社製V90000(HR 6F)シングルインジケーター付き充気装置を採用。

色
Hunter green
仕様
充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
質量(g)
約490
適応胴囲(cm)
70~100(MAX120)
浮力(kg)
初期浮力:約9
生地
生地:リサイクルポリエステル100% オックス600D

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする