ソバーウエスト2.0 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量
釣りを通して環境に配慮した開発に取り組むBluestorm。
「Reシリーズ」は再生素材と自社の最新技術を用いることで生まれたサステナブルシリーズです。
Reソバーウエスト2.0は細いスティック形状です。
身体に触れる面積を減らした事により夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
ハルキーロバーツ社製V90000(HR 6F)シングルインジケーター付き充気装置を採用。
- 仕様
- 充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
- 質量(g)
- 約490
- 適応胴囲(cm)
- 70~100(MAX120)
- 浮力(kg)
- 初期浮力:約9
- 生地
- 生地:リサイクルポリエステル100% オックス600D
- 内容量
- 1個
全9種類を絞り込む
色
防災用品 の新着商品
カテゴリ





















