ソバー2.0 首掛 ショルダー 軽量 自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク

ソバー2.0 首掛 ショルダー 軽量 自動膨脹 ライフジャケット タイプA  桜マーク - ブルーストーム(Bluestorm)

エントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。
Bluestormサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品Type Aを取得しています。
落水時には水を感知して膨脹します。
また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されず、いつでも確実に作動させることができます。

仕様
充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
質量(g)
約548
適応胴囲(cm)
70~100(MAX120)
浮力(kg)
初期浮力:約9
生地
リサイクルポリエステル100% オックス600D
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05768197BSJ-2930RS2.0Hunter Green
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
05768222BSJ-2930RS2.0Luminous Green
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
05768328BSJ-2930RS2.0Lava Black
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする