モーゲットウエスト2.0 コンパクト 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量
釣りを通して環境に配慮した開発に取り組むBluestorm。
「Reシリーズ」は再生素材と自社の最新技術を用いることで生まれたサステナブルシリーズです。
Reモーゲットウエスト2.0は大幅にスペックアップしたコンパクトモデルのウエストタイプ膨脹式ライフジャケットです。
外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮しました。
オフショアジギングや激しい動作にも対応、気温の高い時期でも快適に使用できます。
小さくてコンパクトなので、さまざまな体型の方にフィットし、女性アングラーにもおススメです。
- 用途
- モーゲットウエストは国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。
小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。
- 仕様
- 充気装置:UML UMA4015
- 質量(g)
- 約580
- 胴囲(cm)
- 70~100
- 浮力(kg)
- 初期浮力:約9
- 生地
- リサイクルポリエステル100% ,600Dオックス
- 内容量
- 1個
防災用品 の新着商品
カテゴリ





















