高い耐久性のある金属製のDリングを備え、ギンバルを装着出来ます。
ズレ防止のUの字パターンを取り入れることで体へのフィット感を高め、動きに対する安定性を強化しました。
背面には外れ防止の滑り止めを2箇所配置しています。
釣りの動作中でもジャケットがズレるのを防ぎ、しっかりとフィットします。
体に触れる面にはサポート力を向上させる吸収剤を内蔵し、衝撃を吸収しながら快適な装着感を実現しました。
カバーの両サイドに25mmベルトを配置。
アクセサリーを装着し、腰回りをカスタマイズ出来ます。
張りのある50mmナイロンベルトを採用し、しっかりとしたホールド感を提供。
長時間の使用でもズレにくく、安心して釣りに集中できます。
ベルトの端は巻き付けて調節可能で、余ったベルトをすっきりまとめられ邪魔になりません。