子供用 自動膨脹式 股ベルト付き 首掛け ショルダー 船釣り可

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色Red
内容量1個注文コード05768057品番BSJ-8420RS2.0
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

BSJ-8420RS2.0は小児用 膨脹式ライフジャケット サスペンダータイプ(水感知機能付き)です。
耐摩耗性に優れたCORDURA(R) 生地を使用し、かつ本体を身体の中心に寄せることで左右のズレを防ぎ、安定した着用感と動きやすさを実現しました。
水中でライフジャケットが脱げないように、股ベルトが付いています。
着用時には安全の為、股ベルトを付けてください。
万が一の落水の際、引き上げに便利なリフティングループ付きです。
背面ベルトはV 字構造で身体にフィットします。
ハーネス構造を採用しています。強度と耐久性が向上する構造になっています。
充気装置ハルキーロバーツ社製HR6F が水を感知して自動的にライフジャケットを膨脹させます。
ハルキーロバーツ社製V90000(HR 6F)シングルインジケーター付き充気装置を採用。

用途
カイは国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。
小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。
使用できる環境については日本釣用品工業会のHPをご確認ください。
色
Red
仕様
充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
ウエスト(cm)
45~90
適応身長(cm)
100~150
浮力(kg)
初期浮力:約9
生地
コーデュラナイロン500D
注意
※必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。
※この製品は、全く泳げないお子様は使用しないでください。
※着用前に、炭酸ガスボンベとカートリッジが未使用である事を、 保護者の方が必ず確認してください。
※取扱説明書をよく読み、ご使用前に使用方法をお子様にご説明ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする