ソバー2.0 首掛 ショルダー 軽量 自動膨脹 ライフジャケット タイプA 桜マーク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色Hunter Green
内容量1個注文コード05768197品番BSJ-2930RS2.0
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

エントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。
Bluestormサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品Type Aを取得しています。
落水時には水を感知して膨脹します。
また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されず、いつでも確実に作動させることができます。

色
Hunter Green
仕様
充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
質量(g)
約548
適応胴囲(cm)
70~100(MAX120)
浮力(kg)
初期浮力:約9
生地
リサイクルポリエステル100% オックス600D

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする