D環付き 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 フィット感

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色Lava Black
内容量1個注文コード05768292品番BSJ-3710RS3.0
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

高い耐久性のある金属製のDリングを備え、ギンバルを装着出来ます。
ズレ防止のUの字パターンを取り入れることで体へのフィット感を高め、動きに対する安定性を強化しました。
背面には外れ防止の滑り止めを2箇所配置しています。
釣りの動作中でもジャケットがズレるのを防ぎ、しっかりとフィットします。
体に触れる面にはサポート力を向上させる吸収剤を内蔵し、衝撃を吸収しながら快適な装着感を実現しました。
カバーの両サイドに25mmベルトを配置。
アクセサリーを装着し、腰回りをカスタマイズ出来ます。
張りのある50mmナイロンベルトを採用し、しっかりとしたホールド感を提供。
長時間の使用でもズレにくく、安心して釣りに集中できます。
ベルトの端は巻き付けて調節可能で、余ったベルトをすっきりまとめられ邪魔になりません。

色
Lava Black
仕様
充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
質量(g)
約598
胴囲(cm)
70~100(MAX120)
浮力(kg)
初期浮力:約9.0
生地
リサイクルポリエステル100% オックス600D

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする