モーゲットウエスト2.0 コンパクト 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色Hunter Green
内容量1個注文コード05768371品番BSJ-9330RS2.0
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

釣りを通して環境に配慮した開発に取り組むBluestorm。
「Reシリーズ」は再生素材と自社の最新技術を用いることで生まれたサステナブルシリーズです。
Reモーゲットウエスト2.0は大幅にスペックアップしたコンパクトモデルのウエストタイプ膨脹式ライフジャケットです。
外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮しました。
オフショアジギングや激しい動作にも対応、気温の高い時期でも快適に使用できます。
小さくてコンパクトなので、さまざまな体型の方にフィットし、女性アングラーにもおススメです。

用途
モーゲットウエストは国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。
小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。
色
Hunter Green
仕様
充気装置:UML UMA4015
質量(g)
約580
胴囲(cm)
70~100
浮力(kg)
初期浮力:約9
生地
リサイクルポリエステル100% ,600Dオックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする