MCB-8824 メモリーバックアップ OBDU対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 05769864 MCB-8824 メモリーバックアップ OBDU対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 05769864 MCB-8824 メモリーバックアップ OBDU対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 05769864 MCB-8824 メモリーバックアップ OBDU対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 05769864 MCB-8824 メモリーバックアップ OBDU対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ 05769864

メモリーバックアップ OBDU対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ

(75件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05769864 品番MCB-8824
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDU端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。
本体をOBDU端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。
接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。
12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。
(※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)

セット内容
本体×1個
9V用配線(230mm)×1本
ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本
適合12V車 用途12V車専用 ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A)6
取扱説明書:
注意
※9V乾電池や12V自動車用バッテリーは付属していません。
※9V乾電池でも当然ご使用頂けますが途中で容量不足になってしまう場合があるので12Vの自動車用バッテリーを推奨します。
使用前に取扱い説明書をよくご確認の上ご使用お願いします。
※スターターボタンにてエンジンスタートする場合でも、エンジンを作動しない状態で、この商品を使用してください。車両の電源がついている状態で本製品を使用すると、ヒューズが切れますのでご注意ください。
※本製品はガソリンエンジン車、ディーゼルエンジン車専用となります。一部のハイブリッド車、電気自動車にはご使用できません。
※ ハイブリッド車の補機バッテリー交換時にも対応しております。室内での交換作業となりますので、交換するバッテリーを車内に持ち込み、窓を開けドアを閉めてルームランプやシステムがスリーブ状態になった事を確認して作業を行ってください。
※欧州車につきましては、適合確認が取れておりません。
※ヒューズ交換する場合、ヒューズは基板上にあるため、基板を傷つけけたりしないように気を付けてください。交換時の損傷による商品不具合の保証は致しかねます。
※ヒューズははんだ付けはされておらず、金具に挟んで取り付けられている状態になります。
※予備電源を接続する際、コネクターの+-極とバッテリーの+-極を正しく接続してください。正しく接続されていない場合、ヒューズが切れますのでご注意ください。

商品説明動画

メモリーバックアップ OBDU対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ.
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05769864
2026-02-05
用途:
バッテリー交換
卸売・小売業

バッテリー交換に9V電池を使用する方法で行いました。
久しぶりのバッテリー交換と初めて使う本商品に不安がありましたが、本商品説明書通りの手順とバッテリー交換の基本的な手順で問題なく交換出来ました。
9V電池用のコードが短く、宙ぶらりんの状態になりました。作業中に抜けるのが怖かったので家にある適当な箱で高さを調整しました。

2025-08-27
用途:
ハイブリット車のバッテリー交換時に使用
関西リース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

220系クラウンハイブリット車の、バッテリー交換時に使用しましたが、スムーズに交換出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
05769864
2025-04-10
用途:
バッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事でもこの商品を使っているので購入しました。
リチウムイオンバッテリー式は、頻度が少ないとバッテリーがダメになると思うので、その点考えればこちらの方が気にしなくていいので長く使えると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
05769864
2025-03-02
用途:
バッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりバックアップが取れていて、時計、ラジオ、パワウインドウなどリセットされませんでした。

1人が参考にしています
2025-02-25
用途:
バッテリー交換
個人のお客様

中古のバッテリーでバックアップしようと本製品選びましたが
付属の鰐口クリップのケーブルが非常に短く断念

急遽9v角電池で交換問題なく使用できました

1人が参考にしています
対象商品:
05769864
2024-07-08
用途:
車のバッテリー交換
農・林・水産業

OBDUカプラーに接続なので使い勝手が良いです。予備バッテリーや電池が使えるかどうかも、やる前にチェックできのでその点も安心できます。
自宅にあった9V電池を使おうとしたらブザーと赤ランプで「容量不足」を教えてくれました。 なので他の車の外したバッテリーを使用しました。
交換時は外すバッテリーの+端子をショートさせないように注意しましょう。
(予備バッテリーから12Vが来ています。)

対象商品:
05769864
2024-02-06
用途:
バッテリ交換時のメモリーバックアップするため
有限会社トータルカーカジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

OBDに挿入するだけでバッテリー交換が安心してさぎょうができました。

対象商品:
05769864
2023-11-20
用途:
良かった。
農・林・水産業

車のバッテリー交換に使いました。
初めて、使いましたが、
良い商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする