M1LM-K5 1P2W 100V 30A 60HZ M□LMシリーズ 普通電力量計 三菱電機 05770923

M□LMシリーズ 普通電力量計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05770923 品番M1LM-K5 1P2W 100V 30A 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,700
この商品は83種類から選べます 他の種類を見る
相線式単相2線式 定格電圧(V)100 定格電流(A)30 定格周波数(Hz)60 取付方式表面取付・表面接続 仕様発信装置付(K5) 外形寸法(mm)157.5×137×113 型式承認番号2020-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする