三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 電力計測器
M□LMシリーズ 普通電力量計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05771133
品番
M3LM 3P4W 100/173V 120A 50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,200
この商品は
83
種類から選べます
他の種類を見る
相線式
三相4線式
定格電圧(V)
100/173
定格電流(A)
120
定格周波数(Hz)
50
取付方式
表面取付・表面接続
仕様
-
外形寸法(mm)
251.5×200.5×140.5
型式承認番号
2192