画像準備中

M□LMシリーズ 普通電力量計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05771167 品番M3LM 3P4W 100/173V 30A 60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,900
この商品は83種類から選べます 他の種類を見る
相線式三相4線式 定格電圧(V)100/173 定格電流(A)30 定格周波数(Hz)60 取付方式表面取付・表面接続 仕様- 外形寸法(mm)235×200.5×140.5 型式承認番号2191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする