シンビ
新市松柄メニューブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
用紙サイズ
A4
A4
B5
ヨコB5
色
銀茶
銀茶
茶
黒
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
05771702
品番
LS-111
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
用途
和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×315
色
銀茶
付属品
ビニール-55、MC-3G金
仕様
A4・4ページ
材質(本体)
ビニールペーパー