ベルトヒーター SBH

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05773031 品番 SBH-215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)

容量(W)150/37.5 電圧(V)200/100 使用温度範囲(℃)-50〜180 材質耐熱性シリコーンゴム 幅(mm)15 長さ(mm)1500 仕様電源接続部はリード線切放し TGK品番307-60-71-04 トラスコ品番853-7087 耐電圧1500V 1分間耐える 最高温度(℃)被加熱物/ -60〜+180 引張強度(kg)接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中 耐寒性-60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m)1
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格電圧以上の電圧ではご使用になれません。
※リード線を扱う場合は引っ張らないようにご注意願います。
※防水構造ではありません、油分や水分の有る雰囲気ではご使用になれません。
※本ヒーターを交差させたり、重ねて巻かないようにご注意下さい。異常加熱の原因となります。
※本ヒーターを無理に曲げての設置は亀裂や、感電、早期断線の原因となります。
※温度調節器にて制御を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:152
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05773031
2016-12-27
用途:
冷凍庫のドレンパイプの凍結防止
宮本冷機 様 (建設業・工事業)

冷凍庫のドレンパイプVP25の中にスムーズに入りました。

3人が参考にしています
対象商品:
05773056
2015-02-02
用途:
圧縮機の停止後の保温に使用
有限会社佐々木機工 様

単体での使用では温度管理が難しく簡単なサーモスタットが一緒に売られていれば重宝です
温調器、サーモスタットが一緒に探せない為ネットで探して個人購入した

3人が参考にしています
対象商品:
05773013
2014-04-23
用途:
プレハブ冷凍庫の霜取りの排水管の凍結に使用しました。
すずらんハウス 様

プレハブ冷凍庫の霜取りの排水の水が凍結するために排水がつまり冷凍機の受け皿が破損。
ベルトヒーターを排水管の中に通すことにより、排水管が凍結することなく排水処理ができるようになりました。
注文して翌日に送られてきたので大変助かりました。
ありがとうございました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする