メロディ温湿度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05773467 品番359-88-08-01
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) アウトレット
¥3,861899

型式-3967
温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。
精度-温度±2℃・湿度±5%(at15〜25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g

温度測定範囲(℃)-30〜50 湿度測定範囲(%)0〜100 TGK品番359-88-08-01 温度表示方式アナログ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05773467
2022-05-01
用途:
農業用ハウス内の室温をはかるため
バウンティファーム 様 (農・林・水産業)

購入するときによく確かめずに、湿度計が前面に大きく、温度計が小さく付いているのを
買ってしまいました。 本当は温度を見るのが主だったのに。失敗でした。しょうがないのでそのまま使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする