17JEシリーズ フードキット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状直形フード 材質/仕上ABS樹脂/Niめっき 注文コード05775525 品番17JE-09H-1C-CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は形状・材質/仕上・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。
プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。

ケーブル外径(Φmm)7.5以下 形状直形フード 材質/仕上ABS樹脂/Niめっき 適合コネクタ芯数9 ねじサイズ#4-40UNC ロックねじ十字穴付タイプ
注意
【2023年4月時点】
サプライヤー在庫、メーカー在庫状況により、TSCA非対応となっております。
ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05775543
2021-01-20
用途:
通信ケーブルの自作

フードのサイズが小さいので、ぶつかる事がありません。
L形は手に入りにくいので重宝しています。
価格を安くしてもらえると購入回数が増えるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする