GFG914 耐火保管バッグ PYROGUARD 1100 GFORCE 05778679

本体

GFG914 耐火保管バッグ PYROGUARD 1100 GFORCE 05778679
GFG914 耐火保管バッグ PYROGUARD 1100 GFORCE 05778679
GFG914 耐火保管バッグ PYROGUARD 1100 GFORCE 05778679
GFG914 耐火保管バッグ PYROGUARD 1100 GFORCE 05778679
GFG914 耐火保管バッグ PYROGUARD 1100 GFORCE 05778679
GFG914 耐火保管バッグ PYROGUARD 1100 GFORCE 05778679

耐火保管バッグ PYROGUARD 1100

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05778679
品番
GFG914
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

大切な書類やモバイルバッテリー、ポータブル電源関連アクセサリーの保管におすすめの「PYROGUARD 1100」は、火災リスクに備えたい方のための耐火保管バッグです。万が一の火災発生時に備え、重要な書類や収納品を熱や炎から守ることを目的として設計されており、ご家庭からオフィスまで幅広いシーンで活躍します。
近年はモバイルバッテリーやポータブル電源を備蓄する企業や家庭が増えていますが、それに伴い保管方法への関心も高まっています。PYROGUARD 1100は耐火性能を備えた素材を採用し、契約書や保証書、USBメモリ、パスポートなどの重要書類をまとめて収納可能。防災用品や非常持出品と一緒に保管することで、災害時にも必要なものをスムーズに持ち出せます。
また、収納スペースをしっかり確保しているため、書類だけでなく、充電ケーブルやモバイルバッテリー、小型電子機器などの整理にも便利です。ファスナー式で出し入れしやすく、自宅の書棚やデスク周り、オフィスの保管庫などにもすっきり収納できます。
防災対策や火災対策を見直したい方、重要書類を安全に管理したい方、ポータブル電源やリチウムイオンバッテリー関連機器の保管環境を整えたい方におすすめの耐火保管バッグです。万が一に備えながら、日常の整理整頓にも役立つ安心の収納アイテムとしてご活用いただけます。

寸法(mm)
185×230
質量(g)
190
裏地
シリカクロス
外装
PTFEガラスクロス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする