300m マルチカラー 1号 GMG953010(081837) ガイダス PE×9 GOSEN(ゴーセン) 05780621

300m マルチカラー 1号 GMG953010(081837) ガイダス PE×9 GOSEN(ゴーセン) 05780621
300m マルチカラー 1号 GMG953010(081837) ガイダス PE×9 GOSEN(ゴーセン) 05780621

ガイダス PE×9

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
号数1号
長さ(m)300
色マルチカラー
内容量1個注文コード05780621品番300m マルチカラー 1号 GMG953010(081837)
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

あなたの釣りを研ぎ澄ます9本編組PEライン
次の一手へと鋭く導く「金属的感度」
高弾性加工と芯鞘構造により、伸びを極限まで抑制することで、微細なアタリも金属的タッチでの察知が可能に!
芯から極めた「圧倒的強度」
高強度PEコアファイバー実装により、芯から強度を向上させ、より細いサイズを使った攻撃的なスタイルの展開を可能に!
シルキーな滑らかさが紡ぐ「ストレスフリー」
最適化されたブレイド角度により、凹凸感を軽減しガイドノイズをキャンセル、ノンストレスで巻き続けられる安定のリーリングを実現!
ラインカラー
マルチカラー(5色分け)・ライトグリーン・パープルの3種類。

色
マルチカラー
長さ(m)
300
号数
1号
標準直径(mm)
0.165
素材
PE
強力(kg)
10.9
最大強力(lb)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする