AP21-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) ポケット型pH計 A&D(エー・アンド・デイ) 05782030

AP21-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) ポケット型pH計 A&D(エー・アンド・デイ) 05782030
AP21-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) ポケット型pH計 A&D(エー・アンド・デイ) 05782030
AP21-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) ポケット型pH計 A&D(エー・アンド・デイ) 05782030
AP21-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) ポケット型pH計 A&D(エー・アンド・デイ) 05782030
AP21-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) ポケット型pH計 A&D(エー・アンド・デイ) 05782030
AP21-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) ポケット型pH計 A&D(エー・アンド・デイ) 05782030
AP21-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) ポケット型pH計 A&D(エー・アンド・デイ) 05782030
AP21-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) ポケット型pH計 A&D(エー・アンド・デイ) 05782030
AP21-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) ポケット型pH計 A&D(エー・アンド・デイ) 05782030

ポケット型pH計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05782030
品番
AP21-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

かんたん操作でpH測定が可能
1~3点のpHキャリブレーションで、より正確なpH測定が可能
自動温度補償機能(ATC機能)で、0~50℃の間、より正確なpH測定が可能
防水性能IPX5で、流水での水洗いが可能
手元での測定値確認に便利なホールド機能付き
安定表示機能、センサ感度表示機能付き
センサ交換可能(別売)

付属品
電池(モニタ用)、ハンドストラップ、取扱説明書、一般校正証明書
測定範囲
pH 0.0~12.0、温度 0.0~50.0 ℃
質量(g)
88
電源
LR44形アルカリボタン電池 4個
本体寸法(mm)
Φ38×179
測定方式
ガラス電極法
測定精度
pH ±0.2 pH、温度 ±1.0℃
測定時間
200時間
分解能
pH 0.1 pH、温度 0.1 ℃
機能
【自動温度補正】0~50 ℃
校正
1~3点校正
表示範囲
0.0~14.0pH
オートパワーオフ
20分
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX5相当
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から
※依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする