TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 力量測定(トルク等)
TGK(東京硝子器械)の フォースゲージ
デジタルフォースゲージ FG-20KG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05784511
品番
825-63-79-03
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,790
販売価格(税別)
¥
98,900
バスケットに入れる
最大値・最小値ホールド付き
・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。
品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。
測定範囲
0.01〜20kg
TGK品番
825-63-79-03
型式
FG-20KG
質量(g)
550
外形寸法(mm)
83×227×39H
電源
単3電池(1.5V)6個
精度
±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)
分解能
0.01kg