防水防寒ブルゾン 512

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ロイヤルブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード05785801品番512-46-4L
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

エコ素材を使用し、中綿による保温もバッチリなストレッチ防水防寒服です。

用途
作業全般用。
トラスコ品番
686-7245
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
58
混率(%)
本体:ポリエステル100
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする