ジーベック
防水防寒ブルゾン 512
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ロイヤルブルー
ディープネイビー
ロイヤルブルー
黒
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05785968
品番
512-46-S
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
エコ素材を使用し、中綿による保温もバッチリなストレッチ防水防寒服です。
用途
作業全般用。
トラスコ品番
686-7277
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
混率(%)
本体:ポリエステル100
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68