プロスニーカー85147

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
色ブラック
内容量1足注文コード05786081品番85147-90-275
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

通気性抜群のソール構造と安全性・耐滑性能を搭載した快適モデルです。

用途
一般作業に。
トラスコ品番
226-5896
材質
先芯:鋼製先芯、甲被:合成皮革+メッシュ、靴底:EVA+ラバー、中敷:EVAカップインソール(穴あき)
色
ブラック
サイズ(cm)
27.5
足幅
EEE
規格
JSAA規格 A種認定品
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする