ジーベック
プロスニーカー85147
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
22.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
色
ブラック
ダークグレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
全60種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05786151
品番
85147-90-225
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
通気性抜群のソール構造と安全性・耐滑性能を搭載した快適モデルです。
用途
一般作業に。
トラスコ品番
226-7571
材質
先芯:鋼製先芯、甲被:合成皮革+メッシュ、靴底:EVA+ラバー、中敷:EVAカップインソール(穴あき)
色
ブラック
サイズ(cm)
22.5
足幅
3E
規格
JSAA規格 A種認定品
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1