超軽量耐滑作業靴 WL-115 バンドタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
色
ホワイト
注文コード
05786650
品番
WL-115-W-26.5
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

優れた耐滑性能と衝撃吸収性を持ちながら、驚くほど軽量化を実現したプロスニーカーです。
現場での負担を軽減し、快適な作業をサポートします。
片足350g(WL-110 26.0cmの平均重量)で超軽量です。
軽いだけでなく、JSAA認定A種の安全性と優れた耐滑性も実現しました。
JSAA耐滑性能のハイグリップソールです。
特殊な素材と靴底意匠が、濡れた路面や油面でも優れたグリップ力を発揮します。
EVA製ミッドソールの硬度と厚みを調整することで、踵衝撃吸収性が向上しました。
長時間の作業でも、足の疲労を軽減します。
WLと合わせて開発した、こだわりのEVAインソールです。厚めに設計した踵部とカップ形状がフィット感とクッション性を高めます。

用途
運輸業に。
点検・整備に。
物流に。
引っ越しに。
ビルメンテナンスに。
清掃に。
トラスコ品番
726-9386
色
ホワイト
サイズ(cm)
26.5
材質
先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革(ウレタン系)/メッシュ、中敷:EVA カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
規格
JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする