※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット(100枚)
注文コード05788447
品番996-28-57-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。
プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは−20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、−80℃までの保存用として使用できます。