Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の 測定子/補助用品
ピクテスト測定子(PC-2、PC-4)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05789296
品番
XP2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端ボール径(mm)
1
寸法l(mm)
8.80
仕様
PC-2、PC-4用のΦ1測定子
対応製品
PC-2 PC-2V PC-4
材質(ボール)
超硬
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります