KB200E 攪拌ユニット 出力200W ユニコントロールズ 05790132

代表画像

攪拌ユニット 出力200W

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
トラスコ品番
734-3379
注文コード
05790132
品番
KB200E
参考基準価格(税別)¥500,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

電気モーター仕様でデジタル表示回転計搭載により、速度が明確、調整が簡単です。
タンクに取り付け、加圧・真空で使用する攪拌機です。
幅広いラインナップで、低粘度から高粘度まで様々な液体に対応可能です。
単相200~240V、三相200~240V使用も対応可能です。

用途
液体の攪拌に。
デジタル表示で回転数の設定・確認をしたい場合に。
トラスコ品番
734-3379
付属品
Eカップリング付
材質
SUS304
幅(mm)
112
高さ(mm)
470
奥行(mm)
160
電源(V)
単相100~120
消費電力(W)
200
回転数(min-1[r.p.m])
4~200
最大トルク(N・m)
8.6~11.5
注意
※液剤、仕様用途により選定可否有。
※シャフト寸法は受注生産のため、都度確認・変更になります。
※標準羽根は2枚傾斜パドル2段、もしくは4枚傾斜パドル1段をお選びいただけます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする