曜日別特売
KR16H 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791161

KR16H 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791161
KR16H 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791161
KR16H 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791161

保持器付 カムフォロア (六角穴付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(Φmm)16
外径D(Φmm)16
内容量1個注文コード05791161品番KR16H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,430

カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。

寸法B(mm)12.0寸法B1(mm)28寸法B2(mm)16幅C(mm)11寸法C(mm)11寸法C1(mm)0.6寸法D(Φmm)16外径D(Φmm)16寸法F(mm)8寸法G(mm)M6×1.00寸法G1(mm)8寸法d1(mm)6内径d1(Φmm)6寸法e(mm)12寸法h(mm)3シールなし幅(mm)11トラスコ品番224-9987形状球面外輪質量(kg)0.019質量(g)19基本静定格荷重(kN)4.20基本動定格荷重(kN)4.05最大締付トルク(N・m)3外径形状球面形六角穴径(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする