EHZ2326AMZ Amazon限定 GEL-ZAB R(ゲルザブRs) メッシュシートカバーセット EFFEX(エフェックス) 05791252

EHZ2326AMZ Amazon限定 GEL-ZAB R(ゲルザブRs) メッシュシートカバーセット EFFEX(エフェックス) 05791252
EHZ2326AMZ Amazon限定 GEL-ZAB R(ゲルザブRs) メッシュシートカバーセット EFFEX(エフェックス) 05791252
EHZ2326AMZ Amazon限定 GEL-ZAB R(ゲルザブRs) メッシュシートカバーセット EFFEX(エフェックス) 05791252
EHZ2326AMZ Amazon限定 GEL-ZAB R(ゲルザブRs) メッシュシートカバーセット EFFEX(エフェックス) 05791252
EHZ2326AMZ Amazon限定 GEL-ZAB R(ゲルザブRs) メッシュシートカバーセット EFFEX(エフェックス) 05791252
EHZ2326AMZ Amazon限定 GEL-ZAB R(ゲルザブRs) メッシュシートカバーセット EFFEX(エフェックス) 05791252
EHZ2326AMZ Amazon限定 GEL-ZAB R(ゲルザブRs) メッシュシートカバーセット EFFEX(エフェックス) 05791252
EHZ2326AMZ Amazon限定 GEL-ZAB R(ゲルザブRs) メッシュシートカバーセット EFFEX(エフェックス) 05791252

Amazon限定 GEL-ZAB R(ゲルザブRs) メッシュシートカバーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05791252
品番
EHZ2326AMZ
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
特記
装着にあたり、シートの脱着が必要です
仕様
ノーマルシート・タンデムシートに巻きつけご使用いただく製品です
オプション
品番:EHZ250
厚さ(mm)
17
色
ブラック
備考
取り付けベルトの長さ目安(片側):前側:約29cm、後側:約32.5cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約79cm、後側:約88cm
タイプ
まきつけタイプ
型番
EHZ2326AMZ
素材
表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする