※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KR22LLH 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791362 KR22LLH 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791362 KR22LLH 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791362

保持器付 カムフォロア (六角穴付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)22 注文コード05791362 品番KR22LLH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,420
この商品は外径Dなど15種類から選べます 他の種類を見る

カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。

寸法B1(mm)36 幅C(mm)12 外径D(Φmm)22 寸法G(mm)M10×1.25 内径d1(Φmm)10 シール有り トラスコ品番225-0624 形状球面外輪 質量(kg)0.046 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)5.30 最大締付トルク(N・m)14 外径形状球面形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする