3/22より値下げ!現場を応援

KR90LLH 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791484 KR90LLH 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791484 KR90LLH 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791484

保持器付 カムフォロア (六角穴付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05791484 品番 KR90LLH
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980

カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。

幅C(mm)35 外径D(Φmm)90 寸法G(mm)M30×1.5 内径d1(Φmm)30 シール有り 幅(mm)35 形状球面外輪 外径形状球面形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする