保持器付 カムフォロア (六角穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)40 注文コード05791597 品番KR40XH
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は外径・外径Dなど15種類から選べます 他の種類を見る

カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。

寸法B1(mm)58 寸法C(mm)20 幅C(mm)20 寸法D(Φmm)40 外径D(Φmm)40 寸法G(mm)M18×1.5 内径d1(Φmm)18 シールなし 幅(mm)20 トラスコ品番225-0497 形状円筒外輪 質量(kg)0.248 基本静定格荷重(kN)22.8 基本動定格荷重(kN)14.0 最大締付トルク(N・m)76 外径形状円筒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする