※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRV10H NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05791852 KRV10H NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05791852

NTN総ころ形 カムフォロア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)10 注文コード05791852 品番KRV10H
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は外径・外径Dなど125種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)10 ねじ寸法(mm)M3×0.5 形状球面外輪 シールなし 外径形状球面形 幅(mm)7 幅C(mm)7 内径d1(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする