NTN総ころ形 カムフォロア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)19 外径D(Φmm)19 注文コード05791895 品番KRV19H
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は外径・外径Dなど125種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)19 外径D(Φmm)19 ねじ寸法(mm)M8×1.25 形状球面外輪 シールなし 外径形状球面形 幅(mm)11 幅C(mm)11 内径d1(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする