NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
22
外径D(Φmm)
22
注文コード
05791904
品番
KRV22H
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
22
外径D(Φmm)
22
ねじ寸法(mm)
M10×1.25
形状
球面外輪
シール
なし
外径形状
球面形
幅(mm)
12
幅C(mm)
12
内径d1(Φmm)
10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方