※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRV30H NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05791922 KRV30H NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05791922

NTN総ころ形 カムフォロア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)30 外径D(Φmm)30 注文コード05791922 品番KRV30H
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は外径・外径Dなど125種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)30 外径D(Φmm)30 ねじ寸法(mm)M12×1.5 形状球面外輪 シールなし 外径形状球面形 幅(mm)12 幅C(mm)12 内径d1(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする