※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRV47H NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05791965 KRV47H NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05791965

NTN総ころ形 カムフォロア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)47 外径D(Φmm)47 注文コード05791965 品番KRV47H
参考基準価格(税別)¥8,930 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は外径・外径Dなど125種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)47 外径D(Φmm)47 ねじ寸法(mm)M20×1.5 形状球面外輪 シールなし 外径形状球面形 幅(mm)24 幅C(mm)24 内径d1(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする