NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
80
外径D(Φmm)
80
注文コード
05792001
品番
KRV80H
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
80
外径D(Φmm)
80
ねじ寸法(mm)
M30×1.5
形状
球面外輪
シール
なし
外径形状
球面形
トラスコ品番
819-8217
幅(mm)
35
質量(kg)
2
幅C(mm)
35
内径d1(Φmm)
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方