※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
90
外径D(Φmm)
90
注文コード
05792017
品番
KRV90H
参考基準価格(税別)
¥21,630
販売価格(税込)
¥17,846
販売価格(税別)
¥
16,224
バスケットに入れる
この商品は
外径・外径D
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
90
外径D(Φmm)
90
ねじ寸法(mm)
M30×1.5
形状
球面外輪
シール
なし
外径形状
球面形
幅(mm)
35
幅C(mm)
35
内径d1(Φmm)
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方