※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792026
品番
KRV10LLH
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8
寸法B1(mm)
17
寸法B2(mm)
9
寸法B3(mm)
-
幅C(mm)
7
寸法C(mm)
7
寸法C1(mm)
0.5
外径D(Φmm)
10
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
M3×0.5
寸法G1(mm)
5
寸法a(mm)
-
寸法d1(mm)
3(-0.010〜0)
内径d1(Φmm)
3
寸法e(mm)
7
寸法h(mm)
2.5
寸法n(mm)
-
シール
有り
外径(Φmm)
10
幅(mm)
7
形状
球面外輪
質量(kg)
0.005(参考)
ねじ寸法(mm)
M3×0.5
最大締付トルク(N・m)
0.5
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
2500[255]
基本静定格荷重(N [kgf])
2610[267]
シールの有無
有り
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
25000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
32000
トラック負荷容量(kN)
0.56
スタッド径(Φmm)
3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方