※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792035
品番
KRV12LLH
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
9
寸法B1(mm)
20
寸法B2(mm)
11
寸法B3(mm)
-
幅C(mm)
8
寸法C(mm)
8
寸法C1(mm)
0.5
外径D(Φmm)
12
寸法F(mm)
4.8
寸法G(mm)
M4×0.7
寸法G1(mm)
6
寸法a(mm)
-
寸法d1(mm)
4(-0.012〜0)
内径d1(Φmm)
4
寸法e(mm)
8.5
寸法h(mm)
2.5
寸法n(mm)
-
シール
有り
外径(Φmm)
12
幅(mm)
8
トラスコ品番
819-8218
形状
球面外輪
質量(kg)
0.008(参考)
ねじ寸法(mm)
M4×0.7
最大締付トルク(N・m)
1
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
3500[360]
基本静定格荷重(N [kgf])
3800[385]
シールの有無
有り
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
20000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
27000
トラック負荷容量(kN)
0.725
スタッド径(Φmm)
4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方