※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792062
品番
KRV19LLH
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,922
販売価格(税別)
¥
3,565
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
寸法B1(mm)
32
寸法B2(mm)
20
寸法B3(mm)
-
幅C(mm)
11
寸法C(mm)
11
寸法C1(mm)
0.6
外径D(Φmm)
19
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
M8×1.25
寸法G1(mm)
10
寸法a(mm)
-
寸法d1(mm)
8(-0.015〜0)
内径d1(Φmm)
8
寸法e(mm)
14
寸法h(mm)
4
寸法n(mm)
-
シール
有り
外径(Φmm)
19
幅(mm)
11
形状
球面外輪
質量(kg)
0.032(参考)
ねじ寸法(mm)
M8×1.25
最大締付トルク(N・m)
8
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
7450[760]
基本静定格荷重(N [kgf])
11700[1190]
シールの有無
有り
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
10000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
13000
トラック負荷容量(kN)
1.38
スタッド径(Φmm)
8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方