※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792087
品番
KRV26LLH
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,294
販売価格(税別)
¥
3,904
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13
寸法B1(mm)
36
寸法B2(mm)
23
寸法B3(mm)
-
幅C(mm)
12
寸法C(mm)
12
寸法C1(mm)
0.6
外径D(Φmm)
26
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
M10×1.25
寸法G1(mm)
12
寸法a(mm)
-
寸法d1(mm)
10(-0.015〜0)
内径d1(Φmm)
10
寸法e(mm)
17
寸法h(mm)
4
寸法n(mm)
4
シール
有り
外径(Φmm)
26
幅(mm)
12
形状
球面外輪
質量(kg)
0.061(参考)
ねじ寸法(mm)
M10×1.25
最大締付トルク(N・m)
14
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
8200[840]
基本静定格荷重(N [kgf])
14000[1420]
シールの有無
有り
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
11000
トラック負荷容量(kN)
2.12
スタッド径(Φmm)
10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方