※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRV30LLH NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05792096 KRV30LLH NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05792096 KRV30LLH NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05792096

NTN総ころ形 カムフォロア

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)30 注文コード05792096 品番KRV30LLH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は外径など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)15 寸法B1(mm)40 寸法B2(mm)25 寸法B3(mm)6 幅C(mm)12 寸法C(mm)14 寸法C1(mm)0.6 外径D(Φmm)30 寸法F(mm)15 寸法G(mm)M12×1.5 寸法G1(mm)13 寸法a(mm)3 寸法d1(mm)12(-0.018〜0) 内径d1(Φmm)14 寸法e(mm)23 寸法h(mm)6 寸法n(mm)6 シール有り 外径(Φmm)30 幅(mm)12 トラスコ品番819-8220 形状球面外輪 質量(kg)0.089(参考) ねじ寸法(mm)M12×1.5 最大締付トルク(N・m)20 外径形状球面形 基本動定格荷重(N [kgf])12000[1230] 基本静定格荷重(N [kgf])20300[2070] シールの有無有り 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6500 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8500 トラック負荷容量(kN)2.62 スタッド径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする