※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792105
品番
KRV32LLH
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15
寸法B1(mm)
40
寸法B2(mm)
25
寸法B3(mm)
6
幅C(mm)
14
寸法C(mm)
14
寸法C1(mm)
0.6
外径D(Φmm)
32
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
M12×1.5
寸法G1(mm)
13
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
12(-0.018〜0)
内径d1(Φmm)
12
寸法e(mm)
23
寸法h(mm)
6
寸法n(mm)
6
シール
有り
外径(Φmm)
32
幅(mm)
14
トラスコ品番
819-8221
形状
球面外輪
質量(kg)
0.1(参考)
ねじ寸法(mm)
M12×1.5
最大締付トルク(N・m)
20
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
12000[1230]
基本静定格荷重(N [kgf])
20300[2070]
シールの有無
有り
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
6500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
8500
トラック負荷容量(kN)
2.86
スタッド径(Φmm)
12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方