※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792123
品番
KRV40LLH
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
21.5
寸法B1(mm)
58
寸法B2(mm)
36.5
寸法B3(mm)
8
幅C(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法C1(mm)
0.8
外径D(Φmm)
40
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
M18×1.5
寸法G1(mm)
19
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
18(-0.018〜0)
内径d1(Φmm)
18
寸法e(mm)
32
寸法h(mm)
6
寸法n(mm)
6
シール
有り
外径(Φmm)
40
幅(mm)
20
トラスコ品番
819-8223
形状
球面外輪
質量(kg)
0.252(参考)
ねじ寸法(mm)
M18×1.5
最大締付トルク(N・m)
76
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
19400[1980]
基本静定格荷重(N [kgf])
42000[4250]
シールの有無
有り
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
6000
トラック負荷容量(kN)
3.85
スタッド径(Φmm)
18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方