※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の カムフォロア
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792132
品番
KRV47LLH
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25.5
寸法B1(mm)
66
寸法B2(mm)
40.5
寸法B3(mm)
9
幅C(mm)
24
寸法C(mm)
24
寸法C1(mm)
0.8
外径D(Φmm)
47
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
M20×1.5
寸法G1(mm)
21
寸法a(mm)
4
寸法d1(mm)
20(-0.021〜0)
内径d1(Φmm)
20
寸法e(mm)
37
寸法h(mm)
8
寸法n(mm)
8
シール
有り
外径(Φmm)
47
幅(mm)
24
トラスコ品番
819-8224
形状
球面外輪
質量(kg)
0.392(参考)
ねじ寸法(mm)
M20×1.5
最大締付トルク(N・m)
98
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
28800[2940]
基本静定格荷重(N [kgf])
61000[6250]
シールの有無
有り
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
5000
トラック負荷容量(kN)
4.7
スタッド径(Φmm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方